Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - LED ONYXCOPILOT L-7 TCS BK 009-032V 4X1

kopierenkopieren
OSRAM - LED ONYXCOPILOT L-7 TCS BK 009-032V 4X1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142412

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 12 .. 24 V

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Lampenleistung - 0.5 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899414938

Sonepar Artikelnummer

120934452

Hersteller Artikelnummer

142412

Hersteller Typ

BAI142412

Hersteller Artikel Nr.:

142412

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

12 .. 24 V

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Lampenleistung:

0.5 W

Max. Systemleistung:

0.5 W

Farbtemperatur:

3200 K

Mit Anschlussleitung und Stecker:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Spannungsart:

DC

Stromversorgung:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Mit Schalter:

Ja

Mit CEE-Stecker:

Nein

Automatisches Kabelaufrollen:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

20 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Mit Aufhängehaken:

Nein

Mit Halterung:

Nein

Mit Ladestation:

Nein

Länge:

460 mm

Höhe/Tiefe:

9 mm

Breite:

25 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054210

Gewicht:

0.153 kg

OSR LED ONYX COPILOT Leselicht 370mm Hals 12V & 24V 20lm