Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - LED T8 G13 1500 19.3W/23.1W 3100lm/3700lm 840 Coated CCG+AC

kopierenkopieren
OSRAM - LED T8 G13 1500 19.3W/23.1W 3100lm/3700lm 840 Coated CCG+AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147046

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85395200

  • Gewicht - 0.259 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121413339

Hersteller Artikelnummer

147046

Hersteller Typ

bai147046

Hersteller Artikel Nr.:

147046

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.259 kg