Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - LEDDRL102 CL15 12V 4X1 set

kopierenkopieren
OSRAM - LEDDRL102 CL15 12V 4X1 set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143897

  • Lampenspannung - 12 V

  • Sockel - sonstige

  • Technologie - LED

  • Normbezeichnung (ECE) - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899200494

Sonepar Artikelnummer

120935693

Hersteller Artikelnummer

143897

Hersteller Typ

BAI143897

Hersteller Artikel Nr.:

143897

Lampenspannung:

12 V

Sockel:

sonstige

Technologie:

LED

Normbezeichnung (ECE):

sonstige

Farbe:

sonstige

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

167 mm

Durchmesser:

42 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392930

Gewicht:

1.162 kg

OSR LEDDRL102 CL15 12V 4X1 Wire Kit 42X167mm 6000K E4 Zustimmung ECE R87, R7 Fahrzeuglampe