Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - LEDDRL301 BK 12V PX-5 set

kopierenkopieren
OSRAM - LEDDRL301 BK 12V PX-5 set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143843

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 12.5 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 300 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899170766

Sonepar Artikelnummer

120935647

Hersteller Artikelnummer

143843

Hersteller Typ

BAI143843

Hersteller Artikel Nr.:

143843

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

12.5 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

300 lm

Sockel:

sonstige

Technologie:

LED

Stromstärke:

0 A

Normbezeichnung (ECE):

sonstige

Farbe:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

550 lm/W

Lichtstärke:

0 cd

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Ja

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

160 mm

Durchmesser:

30 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392930

Gewicht:

0.762 kg

OSR LEDDRL301 BK 12V PX-5 Wire Kit 30X120mm 5200K 300lm E4 Zustimmung ECE R87 Fahrzeuglampe