Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - LEDguardian ROAD FLARE LED SL102 9V 6W 140lm

kopierenkopieren
OSRAM - LEDguardian ROAD FLARE LED SL102 9V 6W 140lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144296

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 9 V

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Geeignet für Lampenleistung - 1 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172184359

Sonepar Artikelnummer

120936051

Hersteller Artikelnummer

144296

Hersteller Typ

BAI144296

Hersteller Artikel Nr.:

144296

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

9 V

Schutzart (IP):

IP54

Geeignet für Lampenleistung:

1 W

Farbtemperatur:

1800 K

Mit Anschlussleitung und Stecker:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Spannungsart:

DC

Stromversorgung:

Batterie

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Mit Schalter:

Ja

Mit CEE-Stecker:

Nein

Automatisches Kabelaufrollen:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

140 lm

Lichtfarbe:

amber (Bernstein)

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Mit Aufhängehaken:

Nein

Mit Halterung:

Nein

Mit Ladestation:

Nein

Durchmesser:

83 mm

Länge:

177 mm

Höhe/Tiefe:

57 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392930

Gewicht:

0.134 kg

OSR LEDguardian ROAD FLARE LED SL102 83x57mm 6W 140lm 2000K IP54 Magnet 6LR61/9V Batterie V16 Straßenregulierung