OSRAM - LEDguardian ROAD FLARE LED SL303 Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 145798
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 4.5 V
Schutzart (IP) - IP54
Geeignet für Lampenleistung - 1.85 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4062172295642
Sonepar Artikelnummer
121074981
Hersteller Artikelnummer
145798
Hersteller Typ
BAI145798
Hersteller Artikel Nr.:
145798
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
4.5 V
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet für Lampenleistung:
1.85 W
Max. Systemleistung:
1.85 W
Farbtemperatur:
1800 .. 6000 K
Mit Anschlussleitung und Stecker:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Spannungsart:
DC
Stromversorgung:
Batterie
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Mit Schalter:
Ja
Mit CEE-Stecker:
Nein
Automatisches Kabelaufrollen:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
75 lm
Lichtfarbe:
amber (Bernstein)
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Mit Aufhängehaken:
Ja
Mit Halterung:
Nein
Mit Ladestation:
Nein
Betriebsdauer mit Akku-/Batteriesatz:
20 h
Länge:
101 mm
Höhe/Tiefe:
111 mm
Breite:
33 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85392930
Gewicht:
0.216 kg


