OSRAM - LEDguardian SAVER LIGHT PLUS Torch SL101

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142382
Ausführung - Stableuchte
Batterieart - Mignon
ANSI - AA
Aufladbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4052899132344
Sonepar Artikelnummer
120934438
Hersteller Artikelnummer
142382
Hersteller Typ
BAI142382
Hersteller Artikel Nr.:
142382
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Mignon
ANSI:
AA
Aufladbar:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
181 g
Schutzart (IP):
sonstige
Anzahl der Batterien:
2
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Länge:
180 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.212 kg


