Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - LEDinestra S14d DIM 3W 275lm 827 300mm Matt

kopierenkopieren
OSRAM - LEDinestra S14d DIM 3W 275lm 827 300mm Matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147161

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85395200

  • Gewicht - 0.075 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121413430

Hersteller Artikelnummer

147161

Hersteller Typ

bai147161

Hersteller Artikel Nr.:

147161

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.075 kg