OSRAM - LEDinspect FAST CHARGE SLIM 500 LEDIL406

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144911
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 3.7 V
Schutzart (IP) - IP54
Geeignet für Lampenleistung - 9.25 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4052899623873
Sonepar Artikelnummer
120936586
Hersteller Artikelnummer
144911
Hersteller Typ
BAI144911
Hersteller Artikel Nr.:
144911
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
3.7 V
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet für Lampenleistung:
9.25 W
Max. Systemleistung:
9.25 W
Farbtemperatur:
5700 K
Mit Anschlussleitung und Stecker:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Spannungsart:
DC
Stromversorgung:
Akku
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Mit Schalter:
Ja
Mit CEE-Stecker:
Nein
Automatisches Kabelaufrollen:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
500 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Mit Aufhängehaken:
Nein
Mit Halterung:
Nein
Mit Ladestation:
Nein
Länge:
175 mm
Höhe/Tiefe:
27 mm
Breite:
44 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054210
Gewicht:
0.650 kg


