Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - LEDinspect FLOOD 5W 600lm

kopierenkopieren
OSRAM - LEDinspect FLOOD 5W 600lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147141

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Fassung - ohne

  • Nennspannung - 3.7 V

  • Geeignet für Lampenleistung - 5 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172424011

Sonepar Artikelnummer

121413415

Hersteller Artikelnummer

147141

Hersteller Typ

bai147141

Hersteller Artikel Nr.:

147141

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Nennspannung:

3.7 V

Geeignet für Lampenleistung:

5 W

Max. Systemleistung:

5 W

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Rädern:

Nein

Mit Stativhalterung:

Nein

Mit Stativ:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Stromversorgung:

Akku

Mit Steckdose:

Nein

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

600 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Breite:

173 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

49 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.425 kg

OSR LED LEDIL434ESN Inspect Flutlicht 5W 173X125X49mm 600/300lm 3.7V batterie aufladbar