OSRAM - LEDinspect LEDIL423 Single Charge Pad

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146972
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Farbe - schwarz
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4062172393164
Sonepar Artikelnummer
121413266
Hersteller Artikelnummer
146972
Hersteller Typ
bai146972
Hersteller Artikel Nr.:
146972
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Farbe:
schwarz
Ersatzteil:
Nein
Breite:
106 mm
Höhe/Tiefe:
150 mm
Länge:
150.6 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.710 kg


