OSRAM - LEDinspect LEDIL424 Dual Charge Pad

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146973
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Farbe - schwarz
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4062172393188
Sonepar Artikelnummer
121413267
Hersteller Artikelnummer
146973
Hersteller Typ
bai146973
Hersteller Artikel Nr.:
146973
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Farbe:
schwarz
Ersatzteil:
Nein
Breite:
106 mm
Höhe/Tiefe:
105 mm
Länge:
202.2 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.600 kg


