OSRAM - LEDinspect MINI 125 LEDIL202

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142380
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 4.5 V
Schutzart (IP) - IP44
Geeignet für Lampenleistung - 1.6 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4052899009578
Sonepar Artikelnummer
120934436
Hersteller Artikelnummer
142380
Hersteller Typ
BAI142380
Hersteller Artikel Nr.:
142380
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
4.5 V
Schutzart (IP):
IP44
Geeignet für Lampenleistung:
1.6 W
Max. Systemleistung:
1.6 W
Farbtemperatur:
8000 K
Mit Anschlussleitung und Stecker:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Spannungsart:
DC
Stromversorgung:
Akku
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Mit Schalter:
Ja
Mit CEE-Stecker:
Nein
Automatisches Kabelaufrollen:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
90 .. 125 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Mit Aufhängehaken:
Nein
Mit Halterung:
Nein
Mit Ladestation:
Nein
Länge:
98 mm
Höhe/Tiefe:
35 mm
Breite:
63 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.191 kg


