Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - LEDinspect POCKET 200 LEDIL408

kopierenkopieren
OSRAM - LEDinspect POCKET 200 LEDIL408

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144913

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 3.7 V

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Lampenleistung - 2.96 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899623897

Sonepar Artikelnummer

120936588

Hersteller Artikelnummer

144913

Hersteller Typ

BAI144913

Hersteller Artikel Nr.:

144913

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

3.7 V

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Lampenleistung:

2.96 W

Max. Systemleistung:

2.96 W

Farbtemperatur:

6500 K

Mit Anschlussleitung und Stecker:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Spannungsart:

DC

Stromversorgung:

Akku

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Mit Schalter:

Ja

Mit CEE-Stecker:

Nein

Automatisches Kabelaufrollen:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

40 .. 200 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Mit Aufhängehaken:

Nein

Mit Halterung:

Nein

Mit Ladestation:

Nein

Betriebsdauer mit Akku-/Batteriesatz:

3 h

Länge:

233 mm

Höhe/Tiefe:

42 mm

Breite:

29 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054210

Gewicht:

0.141 kg

OSR LED Inspektionsleuchte Pocket 200 LEDIL408 233X29X42mm 6500K 200lm 3.7V wiederaufladbare Batterie