OSRAM - LEDinspect WIRE-FREE PRO 600 LEDIL421

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146971
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 3.7 V
Schutzart (IP) - IP54
Geeignet für Lampenleistung - 5 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4062172393126
Sonepar Artikelnummer
121413265
Hersteller Artikelnummer
146971
Hersteller Typ
bai146971
Hersteller Artikel Nr.:
146971
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
3.7 V
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet für Lampenleistung:
5 W
Max. Systemleistung:
5 W
Farbtemperatur:
5700 K
Mit Anschlussleitung und Stecker:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Spannungsart:
DC
Stromversorgung:
Akku/Netz
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Mit Schalter:
Ja
Automatisches Kabelaufrollen:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
600 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Mit Aufhängehaken:
Ja
Mit Halterung:
Nein
Mit Ladestation:
Nein
Länge:
205 mm
Höhe/Tiefe:
45 mm
Breite:
55 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054210
Gewicht:
0.710 kg


