Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - LEDriving Connection Cable 300 DT AX

kopierenkopieren
OSRAM - LEDriving Connection Cable 300 DT AX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145855

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172294805

Sonepar Artikelnummer

121075027

Hersteller Artikelnummer

145855

Hersteller Typ

BAI145855

Hersteller Artikel Nr.:

145855

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ersatzteil:

Nein

Länge:

3000 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.302 kg

OSR LEDriving Verbindungskabel 300 DT AX LEDPWL ACC 103 12/24V 3000mm DT Verbinder