OSRAM - LEDriving DMI for Audi A3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144662
Anzahl der Wendeln - 0
Lampenleistung Wendel 1 - 1.6 W
Lampenleistung Wendel 2 - 0 W
Lampenspannung - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4062172052856
Sonepar Artikelnummer
120936373
Hersteller Artikelnummer
144662
Hersteller Typ
BAI144662
Hersteller Artikel Nr.:
144662
Anzahl der Wendeln:
0
Lampenleistung Wendel 1:
1.6 W
Lampenleistung Wendel 2:
0 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
145 lm
Sockel:
sonstige
Technologie:
LED
Stromstärke:
0 A
Normbezeichnung (ECE):
ohne ECE-Kategorie
Farbe:
sonstige
Lampenlichtausbeute:
72.5 lm/W
Lichtstärke:
0 cd
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
Nein
Geeignet für Scheinwerfer LKW:
Nein
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:
Ja
Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:
Nein
Geeignet für Wasserfahrzeug:
Nein
Geeignet für Fahrrad:
Nein
Geeignet für Moped:
Nein
Geeignet für Motorrad:
Nein
Geeignet für Schienenverkehr:
Nein
Geeignet für Flugzeug:
Nein
Geeignet für Gabelstapler:
Nein
Gesamtlänge:
245 mm
Durchmesser:
50 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.251 kg


