Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - LEDriving ERROR CANCELER LEDEC02-2HFB H4/H19 12V 2Stk

kopierenkopieren
OSRAM - LEDriving ERROR CANCELER LEDEC02-2HFB H4/H19 12V 2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146842

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172383721

Sonepar Artikelnummer

121413163

Hersteller Artikelnummer

146842

Hersteller Typ

bai146842

Hersteller Artikel Nr.:

146842

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ersatzteil:

Nein

Länge:

240 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.080 kg

OSR LEDriving ERROR CANCELER LEDEC01-2HFB H4/H19 12V Duo