OSRAM - LEDriving LICENSE PLATE BRACKET AX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144323
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 686 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4062172147705
Sonepar Artikelnummer
120936078
Hersteller Artikelnummer
144323
Hersteller Typ
BAI144323
Hersteller Artikel Nr.:
144323
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
686 mm
Breite:
93 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
71 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.915 kg


