Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - LEDriving WIRE HARNESS AX 1LS

kopierenkopieren
OSRAM - LEDriving WIRE HARNESS AX 1LS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144317

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172147682

Sonepar Artikelnummer

120936072

Hersteller Artikelnummer

144317

Hersteller Typ

BAI144317

Hersteller Artikel Nr.:

144317

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ersatzteil:

Nein

Länge:

2550 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.380 kg

OSR LEDriving KABELBAUM AX 1LS LEDDL ACC 101 12V