Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - LOK-IT! 1000W/PS

kopierenkopieren
OSRAM - LOK-IT! 1000W/PS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143955

  • Lampenleistung - 1000 W

  • Lampenspannung - 82 V

  • Lichtstrom - 85000 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899965157

Sonepar Artikelnummer

120935747

Hersteller Artikelnummer

143955

Hersteller Typ

BAI143955

Hersteller Artikel Nr.:

143955

Lampenleistung:

1000 W

Lampenspannung:

82 V

Lichtstrom:

85000 lm

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

6000 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

5.5 mm

Wendelform:

ohne

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

56 mm

Reflektordurchmesser:

21 mm

Gesamtlänge:

112 mm

Durchmesser:

28 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.129 kg

OSR LOK-IT! 28X112mm 82V 8A 1000W/PS 6000K 85000lm 750U Studio-, Projektions- und Fotolampe