Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - LOK-IT! 1000W/PS BLUE

kopierenkopieren
OSRAM - LOK-IT! 1000W/PS BLUE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143956

  • Lampenleistung - 1000 W

  • Lampenspannung - 85 V

  • Lichtstrom - 75000 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899965171

Sonepar Artikelnummer

120935748

Hersteller Artikelnummer

143956

Hersteller Typ

BAI143956

Hersteller Artikel Nr.:

143956

Lampenleistung:

1000 W

Lampenspannung:

85 V

Lichtstrom:

75000 lm

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

7200 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

5.5 mm

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

56 mm

Gesamtlänge:

112.5 mm

Durchmesser:

21 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.129 kg

OSR LOK-IT! 21X112.5mm 85V 11.8A 1000W/PS BLUE 7200K 75000lm 750U Studio-, Projektions- und Fotolampe