Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - LOK-IT! 1400W/PS BRILLIANT

kopierenkopieren
OSRAM - LOK-IT! 1400W/PS BRILLIANT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143958

  • Lampenleistung - 1400 W

  • Lampenspannung - 83.3 V

  • Lichtstrom - 120000 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899965195

Sonepar Artikelnummer

120935750

Hersteller Artikelnummer

143958

Hersteller Typ

BAI143958

Hersteller Artikel Nr.:

143958

Lampenleistung:

1400 W

Lampenspannung:

83.3 V

Lichtstrom:

120000 lm

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

6000 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

5.3 mm

Lichtpunkthöhe:

60 mm

Gesamtlänge:

125 mm

Durchmesser:

26 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.132 kg

OSR LOK-IT! 26X125mm 83.3V 16.8A 1400W/PS BRILJANT 6000K 120000lm 750U Studio-, Projektions- und Fotolampe