Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - LOK-IT! 1700W/PS

kopierenkopieren
OSRAM - LOK-IT! 1700W/PS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143959

  • Lampenleistung - 1700 W

  • Lampenspannung - 84.5 V

  • Lichtstrom - 140000 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899965201

Sonepar Artikelnummer

120935751

Hersteller Artikelnummer

143959

Hersteller Typ

BAI143959

Hersteller Artikel Nr.:

143959

Lampenleistung:

1700 W

Lampenspannung:

84.5 V

Lichtstrom:

140000 lm

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

6000 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

5.2 mm

Wendelform:

ohne

Lichtpunkthöhe:

60 mm

Gesamtlänge:

122 mm

Durchmesser:

27 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.132 kg

OSR LOK-IT! PGJX28 27X122mm 84.5V 18.5A 1700W/PS 6000K 140000lm 750U Studio-, Projektions- und Fotolampe