Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - LOK-IT! 1800W/PS BRILJANT

kopierenkopieren
OSRAM - LOK-IT! 1800W/PS BRILJANT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143726

  • Lampenleistung - 1800 W

  • Lampenspannung - 84.5 V

  • Lichtstrom - 140000 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172047081

Sonepar Artikelnummer

120935540

Hersteller Artikelnummer

143726

Hersteller Typ

BAI143726

Hersteller Artikel Nr.:

143726

Lampenleistung:

1800 W

Lampenspannung:

84.5 V

Lichtstrom:

140000 lm

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

6000 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

5.2 mm

Wendelform:

sonstige

Reflektordurchmesser:

27 mm

Gesamtlänge:

122 mm

Durchmesser:

27 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.076 kg

OSR LOK-IT! 1800W/PS BRILJANT 750U Studio-, Projektions- und Fotolampe