Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - LOK-IT HSD 300W/80/P28

kopierenkopieren
OSRAM - LOK-IT HSD 300W/80/P28

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143814

  • Lampenleistung - 300 W

  • Lampenspannung - 95 V

  • Lichtstrom - 20500 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321644831

Sonepar Artikelnummer

120935619

Hersteller Artikelnummer

143814

Hersteller Typ

BAI143814

Hersteller Artikel Nr.:

143814

Lampenleistung:

300 W

Lampenspannung:

95 V

Lichtstrom:

20500 lm

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

8700 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

5 mm

Wendelform:

ohne

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

67 mm

Reflektordurchmesser:

23 mm

Gesamtlänge:

121 mm

Durchmesser:

23 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.172 kg

OSR LOK-IT HSD 95V 3.2A 300W 8700K 2000U Studio-, Projektions- und Fotolampe