Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - LOK-IT HTI 1500W/60/P50

kopierenkopieren
OSRAM - LOK-IT HTI 1500W/60/P50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143811

  • Lampenleistung - 1500 W

  • Lampenspannung - 100 V

  • Lichtstrom - 130000 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321553416

Sonepar Artikelnummer

120935616

Hersteller Artikelnummer

143811

Hersteller Typ

BAI143811

Hersteller Artikel Nr.:

143811

Lampenleistung:

1500 W

Lampenspannung:

100 V

Lichtstrom:

130000 lm

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

6000 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

6.1 mm

Wendelform:

ohne

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

65 mm

Reflektordurchmesser:

26 mm

Gesamtlänge:

128 mm

Durchmesser:

29 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.249 kg

OSR LOK-IT HTI 100V 15A 1500W 6000K 130000lm 750U Studio-, Projektions- und Fotolampe