Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - LOK-IT HTI 1500W/60/P50 M3W

kopierenkopieren
OSRAM - LOK-IT HTI 1500W/60/P50 M3W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143698

  • Lampenleistung - 1500 W

  • Lampenspannung - 100 V

  • Lichtstrom - 135000 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321818997

Sonepar Artikelnummer

120935514

Hersteller Artikelnummer

143698

Hersteller Typ

BAI143698

Hersteller Artikel Nr.:

143698

Lampenleistung:

1500 W

Lampenspannung:

100 V

Lichtstrom:

135000 lm

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

6000 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

7 mm

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

67 mm

Gesamtlänge:

128 mm

Durchmesser:

26 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.249 kg

OSR LOK-IT HTI 1500W/60/P50 M3W 26X128mm 100V 15A 750U Studio-, Projektions- und Fotolampe