Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - LOK-IT HTI 700W/75/P28

kopierenkopieren
OSRAM - LOK-IT HTI 700W/75/P28

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143775

  • Lampenleistung - 700 W

  • Lampenspannung - 68 V

  • Lichtstrom - 50000 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321510549

Sonepar Artikelnummer

120935583

Hersteller Artikelnummer

143775

Hersteller Typ

BAI143775

Hersteller Artikel Nr.:

143775

Lampenleistung:

700 W

Lampenspannung:

68 V

Lichtstrom:

50000 lm

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

7500 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

4 mm

Wendelform:

ohne

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

56 mm

Gesamtlänge:

125 mm

Durchmesser:

20 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.279 kg

OSR LOK-IT HTI 700W 68V 10.3A 7500K 50000lm 750U Studio-, Projektions- und Fotolampe