Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - LUMILUX© T5 HE G5 28W 840

kopierenkopieren
OSRAM - LUMILUX© T5 HE G5 28W 840

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT028CWT5/02

  • Lampenleistung - 28 W

  • Lichtstrom - 2600 lm

  • Sockel - G5

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120940325

Hersteller Artikelnummer

FT028CWT5/02

Hersteller Typ

BAIFT028CWT5/02

Hersteller Artikel Nr.:

FT028CWT5/02

Lampenleistung:

28 W

Lichtstrom:

2600 lm

Sockel:

G5

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

4000 K

Länge:

1149 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

93 lm/W

Lichtfarbe:

840

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Rohrdurchmesser:

16 mm

Ringdurchmesser:

16 mm

Interner Reflektor:

Nein

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Nein

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

31 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

24000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.127 kg

OSR TL Röhre T5 G5 28W 4000K 16x1149mm Leuchtstofflampe