Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - LUMILUX© T5 HE G5 28W 865

kopierenkopieren
OSRAM - LUMILUX© T5 HE G5 28W 865

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT028865T5/02

  • Lampenleistung - 28 W

  • Lichtstrom - 2400 lm

  • Sockel - G5

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300464640

Sonepar Artikelnummer

120940323

Hersteller Artikelnummer

FT028865T5/02

Hersteller Typ

BAIFT028865T5/02

Hersteller Artikel Nr.:

FT028865T5/02

Lampenleistung:

28 W

Lichtstrom:

2400 lm

Sockel:

G5

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

6500 K

Länge:

1149 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

86 lm/W

Lichtfarbe:

865

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Rohrdurchmesser:

16 mm

Ringdurchmesser:

16 mm

Interner Reflektor:

Nein

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Nein

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

31 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

24000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.127 kg

OSR Lumilux HE Röhre T5 G5 28W 6500K 16x1149mm Leuchtstofflampe