Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - LUMILUX© T5 HO G5 54W 865

kopierenkopieren
OSRAM - LUMILUX© T5 HO G5 54W 865

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146723

  • Lampenleistung - 54 W

  • Lichtstrom - 4750 lm

  • Sockel - G5

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121232581

Hersteller Artikelnummer

146723

Hersteller Typ

bai146723

Hersteller Artikel Nr.:

146723

Lampenleistung:

54 W

Lichtstrom:

4750 lm

Sockel:

G5

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

6500 K

Länge:

1163.2 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

87 lm/W

Lichtfarbe:

865

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Rohrdurchmesser:

16 mm

Ringdurchmesser:

16 mm

Interner Reflektor:

Nein

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Nein

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

54 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

24000 h

Lampenbezeichnung:

T5

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.125 kg

OSR Lumilux HO Röhre T5 G5 54W 6500K 16x1149mm Leuchtstofflampe