Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - LUMILUX© T8 1M 36W 827

kopierenkopieren
OSRAM - LUMILUX© T8 1M 36W 827

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT0368271/02

  • Lampenleistung - 36 W

  • Lichtstrom - 3100 lm

  • Sockel - G13

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120940375

Hersteller Artikelnummer

FT0368271/02

Hersteller Typ

BAIFT0368271/02

Hersteller Artikel Nr.:

FT0368271/02

Lampenleistung:

36 W

Lichtstrom:

3100 lm

Sockel:

G13

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

2.7 K

Länge:

970 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

86 lm/W

Lichtfarbe:

827

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Rohrdurchmesser:

26 mm

Ringdurchmesser:

26 mm

Interner Reflektor:

Nein

Farbe:

weiß

Anwendung:

sonstige

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Nein

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

43 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Lampenbezeichnung:

T2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.164 kg

OSR Lumilux Röhre T8 G13 36W 2700K 26x970mm Leuchtstofflampe