Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - LUMILUX© T8 G13 36W 827

kopierenkopieren
OSRAM - LUMILUX© T8 G13 36W 827

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT036827/02

  • Lampenleistung - 36 W

  • Lichtstrom - 3350 lm

  • Sockel - G13

  • Farbwiedergabeindex CRI - 70-79

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120940373

Hersteller Artikelnummer

FT036827/02

Hersteller Typ

BAIFT036827/02

Hersteller Artikel Nr.:

FT036827/02

Lampenleistung:

36 W

Lichtstrom:

3350 lm

Sockel:

G13

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Farbtemperatur:

2700 K

Länge:

1200 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

93 lm/W

Lichtfarbe:

727

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Rohrdurchmesser:

26 mm

Ringdurchmesser:

26 mm

Interner Reflektor:

Nein

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Nein

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

43 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Lampenbezeichnung:

T2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.202 kg

OSR Lumilux Röhre T8 G13 36W 2700K 26x1200mm Leuchtstofflampe