Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - LUMILUX© T8 G13 438mm 15W 865

kopierenkopieren
OSRAM - LUMILUX© T8 G13 438mm 15W 865

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT015865/02

  • Lampenleistung - 15 W

  • Lichtstrom - 900 lm

  • Sockel - G13

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120940194

Hersteller Artikelnummer

FT015865/02

Hersteller Typ

BAIFT015865/02

Hersteller Artikel Nr.:

FT015865/02

Lampenleistung:

15 W

Lichtstrom:

900 lm

Sockel:

G13

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

6500 K

Länge:

438 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

60 lm/W

Lichtfarbe:

865

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Rohrdurchmesser:

26 mm

Ringdurchmesser:

26 mm

Interner Reflektor:

Nein

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Nein

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

B

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

19 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Lampenbezeichnung:

T2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.075 kg

OSR Lumilux Röhre T8 G13 15W 6500K 26x438mm Leuchtstofflampe