Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - LUMILUX© T9 C G10Q 22W 827

kopierenkopieren
OSRAM - LUMILUX© T9 C G10Q 22W 827

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FC022827/02

  • Lampenleistung - 22 W

  • Lichtstrom - 1350 lm

  • Sockel - G10q

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120940057

Hersteller Artikelnummer

FC022827/02

Hersteller Typ

BAIFC022827/02

Hersteller Artikel Nr.:

FC022827/02

Lampenleistung:

22 W

Lichtstrom:

1350 lm

Sockel:

G10q

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

2700 K

Länge:

216 mm

Lampenform:

Ring

Lampenlichtausbeute:

61 lm/W

Lichtfarbe:

827

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Rohrdurchmesser:

29 mm

Ringdurchmesser:

29 mm

Interner Reflektor:

Nein

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Nein

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

B

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

27 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Lampenbezeichnung:

T2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.193 kg

OSR Lumilux Circline T9 G10q 22W 2700K Leuchtstofflampe