Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - LUMILUX© T9 C G10Q 32W 865

kopierenkopieren
OSRAM - LUMILUX© T9 C G10Q 32W 865

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FC032865/02

  • Lampenleistung - 32 W

  • Lichtstrom - 2150 lm

  • Sockel - G10q

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120940068

Hersteller Artikelnummer

FC032865/02

Hersteller Typ

BAIFC032865/02

Hersteller Artikel Nr.:

FC032865/02

Lampenleistung:

32 W

Lichtstrom:

2150 lm

Sockel:

G10q

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

6500 K

Länge:

305 mm

Lampenform:

Ring

Lampenlichtausbeute:

67 lm/W

Lichtfarbe:

865

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Rohrdurchmesser:

29 mm

Ringdurchmesser:

29 mm

Interner Reflektor:

Nein

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Nein

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

39 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Lampenbezeichnung:

T2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.336 kg

OSR Lumilux Circline G10q 32W 6500K 29x305mm Leuchtstofflampe