Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - M-SHARXS HTI 2000W/D10/60

kopierenkopieren
OSRAM - M-SHARXS HTI 2000W/D10/60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143743

  • Lampenleistung - 2000 W

  • Lampenspannung - 105 V

  • Lichtstrom - 200000 lm

  • Sockel - SFC15,5-6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321334947

Sonepar Artikelnummer

120935557

Hersteller Artikelnummer

143743

Hersteller Typ

BAI143743

Hersteller Artikel Nr.:

143743

Lampenleistung:

2000 W

Lampenspannung:

105 V

Lichtstrom:

200000 lm

Sockel:

SFC15,5-6

Farbtemperatur:

6000 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

10 mm

Wendelform:

ohne

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

90 mm

Reflektordurchmesser:

28 mm

Gesamtlänge:

220 mm

Durchmesser:

28 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.246 kg

OSR M-SHARXS HTI SFc15.5 28X220mm 2000W 105V 0.019A 6000K 750U Studio-, Projektions- und Fotolampe