Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - NATURA© T8 G13 30W/76 Food Meat

kopierenkopieren
OSRAM - NATURA© T8 G13 30W/76 Food Meat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT03076/02

  • Lampenleistung - 30 W

  • Lichtstrom - 1300 lm

  • Sockel - G13

  • Farbwiedergabeindex CRI - 70-79

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120940329

Hersteller Artikelnummer

FT03076/02

Hersteller Typ

BAIFT03076/02

Hersteller Artikel Nr.:

FT03076/02

Lampenleistung:

30 W

Lichtstrom:

1300 lm

Sockel:

G13

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Farbtemperatur:

3500 K

Länge:

895 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

43 lm/W

Lichtfarbe:

76

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Rohrdurchmesser:

26 mm

Ringdurchmesser:

26 mm

Interner Reflektor:

Nein

Farbe:

weiß

Anwendung:

Lebensmittel

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Nein

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

B

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

37 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Lampenbezeichnung:

T2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.159 kg

OSR NATURA© T8 G13 26x895mm 30W/76 1300lm Lebensmittel/Fleisch