Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - NATURA© T8 G13 58W/76 Food Meat

kopierenkopieren
OSRAM - NATURA© T8 G13 58W/76 Food Meat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT05876/02

  • Lampenleistung - 58 W

  • Lichtstrom - 2850 lm

  • Sockel - G13

  • Farbtemperatur - 3500 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120940481

Hersteller Artikelnummer

FT05876/02

Hersteller Typ

BAIFT05876/02

Hersteller Artikel Nr.:

FT05876/02

Lampenleistung:

58 W

Lichtstrom:

2850 lm

Sockel:

G13

Farbtemperatur:

3500 K

Länge:

1500 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

49 lm/W

Lichtfarbe:

76

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Rohrdurchmesser:

26 mm

Ringdurchmesser:

26 mm

Interner Reflektor:

Nein

Farbe:

weiß

Anwendung:

Lebensmittel

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Nein

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

B

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

69 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Lampenbezeichnung:

T2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.225 kg

OSR NATURA© T8 G13 26x1500mm 58W/76 2850lm Lebensmittel/Fleisch