Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - Ne/10 30V 30W Pico 9 AC

kopierenkopieren
OSRAM - Ne/10 30V 30W Pico 9 AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - OSRNE10

  • Lampenleistung - 30 W

  • Lampenspannung - 30 V

  • Sockel - sonstige

  • Brennstellung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300212210

Sonepar Artikelnummer

120942240

Hersteller Artikelnummer

OSRNE10

Hersteller Typ

BAIOSRNE10

Hersteller Artikel Nr.:

OSRNE10

Lampenleistung:

30 W

Lampenspannung:

30 V

Sockel:

sonstige

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Wendellänge:

8 mm

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

21 mm

Gesamtlänge:

102 mm

Durchmesser:

21 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Metallhalogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.101 kg

OSR 30V 30W Neon LCL43 21x107mm Studio-, Projektions- und Fotolampe