Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - OSR 64211 H11 PGJ19-2 12V 55W Klar

kopierenkopieren
OSRAM - OSR 64211 H11 PGJ19-2 12V 55W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145785

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 55 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 1350 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300524313

Sonepar Artikelnummer

121074971

Hersteller Artikelnummer

145785

Hersteller Typ

BAI145785

Hersteller Artikel Nr.:

145785

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

55 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

1350 lm

Sockel:

PGJ19-2

Technologie:

Halogenlampe

Normbezeichnung (ECE):

H11

Farbe:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

1350 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Ja

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Ja

Geeignet für Motorrad:

Ja

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

67 mm

Durchmesser:

12 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392130

Gewicht:

0.029 kg

OSR 64211 H11 PGJ19-2 12V 55W 1350lm 350u 12x68.4mm Klar Hauptlicht Fahrzeuglampe