Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - OSRAM CFL SQUARE© 2P GR8 28W 827

kopierenkopieren
OSRAM - OSRAM CFL SQUARE© 2P GR8 28W 827

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50600222963

  • Lampenleistung - 28 W

  • Lichtstrom - 2050 lm

  • Sockel - GR8

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120937193

Hersteller Artikelnummer

50600222963

Hersteller Typ

BAI50600222963

Hersteller Artikel Nr.:

50600222963

Lampenleistung:

28 W

Lichtstrom:

2050 lm

Sockel:

GR8

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

2700 K

Lichtfarbe:

827

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Gesamtlänge:

205 mm

Integrierter Starter:

Nein

Amalgamtechnologie:

Nein

Geeignet für EVG:

Ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

34 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.251 kg

OSRAM CFL SQUARE© 2P GR8 28W 2700K