Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - OSRAM DULUX© D/E G24q-1 10W 840

kopierenkopieren
OSRAM - OSRAM DULUX© D/E G24q-1 10W 840

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FTC10GQ1840/02

  • Lampenleistung - 10 W

  • Lichtstrom - 600 lm

  • Sockel - G24q-1

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120940589

Hersteller Artikelnummer

FTC10GQ1840/02

Hersteller Typ

BAIFTC10GQ1840/02

Hersteller Artikel Nr.:

FTC10GQ1840/02

Lampenleistung:

10 W

Lichtstrom:

600 lm

Sockel:

G24q-1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

4000 K

Lichtfarbe:

840

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

12 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gesamtlänge:

103 mm

Integrierter Starter:

Nein

Amalgamtechnologie:

Ja

Spezielle Anwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

2

Geeignet für EVG:

Ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

11 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.044 kg

OSRAM DULUX© D/E G24q-1 10W 4000K