Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - OSRAM DULUX© D G24d-3 26W 830

kopierenkopieren
OSRAM - OSRAM DULUX© D G24d-3 26W 830

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FTC26GD3830/02

  • Lampenleistung - 26 W

  • Lichtstrom - 1800 lm

  • Sockel - G24d-3

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120940664

Hersteller Artikelnummer

FTC26GD3830/02

Hersteller Typ

BAIFTC26GD3830/02

Hersteller Artikel Nr.:

FTC26GD3830/02

Lampenleistung:

26 W

Lichtstrom:

1800 lm

Sockel:

G24d-3

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3000 K

Lichtfarbe:

830

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Durchmesser:

11 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Gesamtlänge:

172 mm

Integrierter Starter:

Nein

Amalgamtechnologie:

Nein

Geeignet für EVG:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

32 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.130 kg

OSRAM DULUX© D G24d-3 26W 3000K