Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - OSRAM DULUX© F 2G10 36W 830

kopierenkopieren
OSRAM - OSRAM DULUX© F 2G10 36W 830

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FTC362G10830/02

  • Lampenleistung - 36 W

  • Lichtstrom - 2800 lm

  • Sockel - 2G10 (4-pins)

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120940692

Hersteller Artikelnummer

FTC362G10830/02

Hersteller Typ

BAIFTC362G10830/02

Hersteller Artikel Nr.:

FTC362G10830/02

Lampenleistung:

36 W

Lichtstrom:

2800 lm

Sockel:

2G10 (4-pins)

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3000 K

Lichtfarbe:

830

Mittlere Nennlebensdauer:

13000 h

Durchmesser:

17.5 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Gesamtlänge:

217 mm

Integrierter Starter:

Nein

Amalgamtechnologie:

Nein

Geeignet für EVG:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.145 kg

OSRAM DULUX© F 2G10 36W 3000K