Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - OSRAM DULUX© L LUMILUX© 2G11 55W 827

kopierenkopieren
OSRAM - OSRAM DULUX© L LUMILUX© 2G11 55W 827

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FTC552G11827/02

  • Lampenleistung - 55 W

  • Lichtstrom - 4800 lm

  • Sockel - 2G11 (4-pins)

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120940712

Hersteller Artikelnummer

FTC552G11827/02

Hersteller Typ

BAIFTC552G11827/02

Hersteller Artikel Nr.:

FTC552G11827/02

Lampenleistung:

55 W

Lichtstrom:

4800 lm

Sockel:

2G11 (4-pins)

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

2700 K

Lichtfarbe:

827

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

17.5 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Gesamtlänge:

533 mm

Integrierter Starter:

Nein

Amalgamtechnologie:

Nein

Geeignet für EVG:

Ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

61 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.174 kg

OSRAM DULUX© L LUMILUX© 2G11 55W 827