Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - OSRAM DULUX© L LUMILUX© DE LUXE 2G11 36W 930

kopierenkopieren
OSRAM - OSRAM DULUX© L LUMILUX© DE LUXE 2G11 36W 930

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FTC362G11930/02

  • Lampenleistung - 36 W

  • Lichtstrom - 2350 lm

  • Sockel - 2G11 (4-pins)

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300018393

Sonepar Artikelnummer

120940699

Hersteller Artikelnummer

FTC362G11930/02

Hersteller Typ

BAIFTC362G11930/02

Hersteller Artikel Nr.:

FTC362G11930/02

Lampenleistung:

36 W

Lichtstrom:

2350 lm

Sockel:

2G11 (4-pins)

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

3000 K

Lichtfarbe:

930

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

17.5 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Gesamtlänge:

411 mm

Integrierter Starter:

Nein

Amalgamtechnologie:

Nein

Geeignet für EVG:

Ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.146 kg

OSRAM DULUX© L LUMILUX© DE LUXE 2G11 36W 930