Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - OSRAM DULUX© L LUMILUX© DE LUXE 2G11 55W 954

kopierenkopieren
OSRAM - OSRAM DULUX© L LUMILUX© DE LUXE 2G11 55W 954

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FTC552G11954/02

  • Lampenleistung - 55 W

  • Lichtstrom - 4000 lm

  • Sockel - 2G11 (4-pins)

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300321400

Sonepar Artikelnummer

120940717

Hersteller Artikelnummer

FTC552G11954/02

Hersteller Typ

BAIFTC552G11954/02

Hersteller Artikel Nr.:

FTC552G11954/02

Lampenleistung:

55 W

Lichtstrom:

4000 lm

Sockel:

2G11 (4-pins)

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

5400 K

Lichtfarbe:

954

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

17.5 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Gesamtlänge:

533 mm

Integrierter Starter:

Nein

Amalgamtechnologie:

Nein

Geeignet für EVG:

Ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

61 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.178 kg

OSRAM DULUX© L LUMILUX© DE LUXE 2G11 55W 954