Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - OSRAM DULUX© T/E PLUS GX24q-4 42W 840

kopierenkopieren
OSRAM - OSRAM DULUX© T/E PLUS GX24q-4 42W 840

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FTC42GXQ4840/02

  • Lampenleistung - 42 W

  • Lichtstrom - 3200 lm

  • Sockel - GX24q-4

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120940710

Hersteller Artikelnummer

FTC42GXQ4840/02

Hersteller Typ

BAIFTC42GXQ4840/02

Hersteller Artikel Nr.:

FTC42GXQ4840/02

Lampenleistung:

42 W

Lichtstrom:

3200 lm

Sockel:

GX24q-4

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

4000 K

Lichtfarbe:

840

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

12 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gesamtlänge:

169 mm

Integrierter Starter:

Nein

Amalgamtechnologie:

Nein

Geeignet für EVG:

Ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

48 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.091 kg

OSRAM DULUX© T/E PLUS GX24q-4 42W 4000K